Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf für den Druckbehälterbau DIN EN ISO 4017, Edelstahl A2

ISO 4017 Edelstahl A2 blank AD W 7/2
SHR-ISO4017-ADW7/2-A2/70-SW24-M16X40

Art.-Nr. 009331640

EAN 4046777376159

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf für den Druckbehälterbau DIN EN ISO 4017, Edelstahl A2

Art.-Nr. 009331640

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Sechskantschrauben mit Vollgewinde für den Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk

  • Die AD 2000-Merkblätter werden von der "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter" aufgestellt
Hinweis

TÜV anerkannte Fabrikate. Erfüllen die Bedingungen des AD 2000-Merkblatts W 7/2 (früher W 2) hinsichtlich des Verzichts auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (nach DIN EN 10204). Siehe VdTÜV-Merkblatt Werkstoff 1253/4. Das „VdTÜV-Merkblatt 1253/4“ enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen.



ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

40 mm

Kopfhöhe (k1)

10 mm

Normen

ISO 4017

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW24

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

Einsatzbereich

Druckbehälterbau

Geregelter Bereich

AD W 7/2

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl A2-70, blank für den Druckbehälterbau

MU-6KT-ISO4032-ADW7/2-A2/70-SW24-M16

Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW24-M16

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-STOP-ISO7042-A2-70-SW24-M16

x 50 St.
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-A4-16

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Sicherungsscheibe S Edelstahl A2

SHB-SI-A2-S-24,0X17,0X1,50

Spannscheibe DIN 6796, Edelstahl A2 blank für Schraubenverbindung

SHB-SPN-DIN6796-A2-D17,0

x 100 St.
Schraubensicherung mittelfest

SHRSI-DOS-MITTELFEST-50G

Lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
x 1 St.
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-SW24-M16

x 50 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

SHB-ISO7089-A2-200HV-16

Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN EN ISO 7093-1, Edelstahl A2

SHB-ISO7093/1-A2-200HV-16

Härteklasse 200 HV
x 50 St.
Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO7040-A2/70-SW24-M16

x 50 St.