Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl 10.9, blank

DIN 961 Stahl 10.9 blank Feingewinde
SHR-6KT-DIN961-10.9-SW55-M36X3,0X90

Art.-Nr. 006763690
EAN 4049557047614

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl 10.9, blank

Art.-Nr. 006763690

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 961 wurde zurückgezogen und durch ISO 8676 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M36 x 3

Länge (l1)

90 mm

Kopfhöhe (k1)

22,5 mm

Normen

DIN 961

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Blank

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW55

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

3 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen