Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl 10.9, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 961 Stahl 10.9 gelb verzinkt Feingewinde
SHR-DIN961-10.9-SW22-(A2C)-M14X1,5X30
Art.-Nr. 006714 30
EAN 4045727536032
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bedingt durch Feingewinde:
- Größere Selbsthemmung.
 - Höheres Anzugsmoment.
 - Hohe Belastbarkeit.
 
Hinweis
DIN 961 wurde zurückgezogen und durch ISO 8676 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)  | M14 x 1,5  | 
Länge (l1)  | 30 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 8,8 mm  | 
Normen  | DIN 961  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 10.9  | 
Oberfläche  | Gelb verzinkt  | 
Kopfform  | Sechskantkopf  | 
Antriebart  | Außensechskant  | 
Außenantrieb (s1)  | SW22  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Steigung  | 1,5 mm  | 
Gewindeform  | Feingewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Produktklasse  | A  | 
RoHS-konform  | Nein  |