Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl 10.9, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 961 Stahl 10.9 gelb verzinkt Feingewinde
SHR-DIN961-10.9-SW24-(A2C)-M16X1,5X60

Art.-Nr. 006716 60

EAN 4045727338841

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl 10.9, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 006716 60

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bedingt durch Feingewinde:


  • Größere Selbsthemmung.

  • Höheres Anzugsmoment.

  • Hohe Belastbarkeit.
Hinweis

DIN 961 wurde zurückgezogen und durch ISO 8676 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M16 x 1,5

Länge (l1)

60 mm

Kopfhöhe (k1)

10 mm

Normen

DIN 961

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Gelb verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW24

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen