Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 961 Stahl 8.8 verzinkt Feingewinde
SHR-6KT-DIN961-8.8-SW30-(A2K)-M20X1,5X45
Art.-Nr. 006732045
EAN 4047376721364
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 961 wurde zurückgezogen und durch ISO 8676 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)  | M20 x 1,5  | 
Länge (l1)  | 45 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 12,5 mm  | 
Normen  | DIN 961  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 8.8  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Kopfform  | Sechskantkopf  | 
Antriebart  | Außensechskant  | 
Außenantrieb (s1)  | SW30  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Steigung  | 1,5 mm  | 
Gewindeform  | Feingewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Produktklasse  | A  | 
RoHS-konform  | Ja  |