Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 961 Stahl 8.8 gelb verzinkt Feingewinde
SHR-6KT-DIN961-8.8-SW17-(A3C)-M10X1X10

Art.-Nr. 006751010

EAN 4038898868965

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 006751010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 961 wurde zurückgezogen und durch ISO 8676 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M10 x 1

Länge (l1)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

18,9 mm

Normen

DIN 961

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW17

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen