Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl FK10.9, Zink-Nickel transparent passiviert (P3E)
DIN 961 Stahl 10.9 Zink Nickel Feingewinde
SHR-DIN961-10.9-SW13-(P3E)-M8X1,0X35
Art.-Nr. 026358 35
EAN 4046778575193
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Chrom(VI)-frei:
Erfüllt die EU-Altautorichtlinie.
Korrosionsbeständigkeit:
720 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – im Vergleich: 96 h gelb verzinkt (A2C).
DIN 961 wurde zurückgezogen und durch ISO 8676 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)  | M8 x 1  | 
Länge (l1)  | 35 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 5,3 mm  | 
Normen  | DIN 961  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 10.9  | 
Oberfläche  | Zink-Nickel  | 
Korrosionsschutzdauer  | 600 h  | 
Kopfform  | Sechskantkopf  | 
Antriebart  | Außensechskant  | 
Außenantrieb (s1)  | SW13  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Steigung  | 1 mm  | 
Gewindeform  | Feingewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde)  | 35 mm  | 
Produktklasse  | A  | 
RoHS-konform  | Ja  |