Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl FK10.9, Zink-Nickel transparent passiviert (P3E)

DIN 961 Stahl 10.9 Zink Nickel Feingewinde
SHR-DIN961-10.9-SW17-(P3E)-M10X1,0X40

Art.-Nr. 026351040

EAN 4046778575209

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl FK10.9, Zink-Nickel transparent passiviert (P3E)

Art.-Nr. 026351040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Chrom(VI)-frei:


Erfüllt die EU-Altautorichtlinie.



Korrosionsbeständigkeit:


720 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – im Vergleich: 96 h gelb verzinkt (A2C).

Hinweis

DIN 961 wurde zurückgezogen und durch ISO 8676 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M10 x 1

Länge (l1)

40 mm

Kopfhöhe (k1)

6,4 mm

Normen

DIN 961

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Zink-Nickel

Korrosionsschutzdauer

720 h

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW17

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

40 mm

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde DIN 980, Stahl FK10, Zink-Nickel (P3E)

MU-STOP-DIN980-V-I10I-SW17-(P3E)-M10X1,0

x 50 St.
Sechskantmutter mit Feingewinde DIN 934, Stahl I10I, Zink-Nickel (P3E)

MU-6KT-DIN934-I10I-SW17-(P3E)-M10X1,0

x 100 St.
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-10

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Schraubensicherung hochfest

SHRSI-DOS-HOCHFEST-50G

Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem