Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde ISO 8676, Stahl FK10.9, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

ISO 8676 Stahl 10.9 Zink-Lamelle silber Feingew.
SHR-6KT-ISO8676-10.9-(ZFSHL)-M12X1,5X35

Art.-Nr. 415941235

EAN 4061975325679

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde ISO 8676, Stahl FK10.9, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Art.-Nr. 415941235

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis

    ISO 8676 ersetzt DIN 961 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

    Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

    M12 x 1,5

    Länge (l1)

    35 mm

    Kopfhöhe (k1)

    7,5 mm

    Normen

    ISO 8676

    Werkstoff

    Stahl

    Festigkeitsklasse

    10.9

    Oberfläche

    Zink-Lamelle silber

    Korrosionsschutzdauer

    720 h

    Kopfform

    Sechskantkopf

    Antriebart

    Außensechskant

    Außenantrieb (s1)

    SW18

    Gewindeart

    Metrisches Gewinde

    Steigung

    1,5 mm

    Gewindeform

    Feingewinde

    Gewindeausführung

    Vollgewinde

    Gewindelänge (metrisches Gewinde)

    35 mm

    Produktklasse

    A

    RoHS-konform

    Ja

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen