Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Mutter

ISO 4017 Stahl 6.8 verzinkt mit Mutter
SHR-6KT-4017-M.MU-4032-6.8-(A2K)-M12X40

Art.-Nr. 412111240
EAN 4047376487406

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Mutter

Art.-Nr. 412111240

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4017, Stahl 6.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

40 mm

Kopfhöhe (k1)

7.5 mm

Außenantrieb (s1)

SW18

Normen

ISO 4017

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

6.8

Overflade

Verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Ausführung

Mit Mutter

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen