Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Schlitz DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Schlitz

DIN 933 Stahl 8.8 verzinkt mit Schlitz
SHR-DIN933-8.8-SZ-SW10-(A2K)-6X45

Art.-Nr. 097256 45
EAN 4049557911427

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Schlitz DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Schlitz

Art.-Nr. 097256 45

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

45 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Normen

DIN 933

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Ausführung

Mit Schlitz

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen