Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Schlitz DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C), mit Schlitz
DIN 933 Stahl 8.8 gelb verzinkt mit Schlitz
SHR-6KT-DIN933-8.8-SZ-(A2C)-5X16
Art.-Nr.
097250516
EAN 4024835581776
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Normen | DIN 933 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Ausführung | Mit Schlitz |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Nein |