Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Schlitz
ISO 4017 ähnlich Edelstahl A2 blank mit Schlitz
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW7-SZ-M4X12
Art.-Nr.
41544 12
EAN 4052712376832
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4017 ähnlich Edelstahl A2 blank mit Schlitz
Hinweis
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW7 |
Normen | ISO 4017 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Ausführung | Mit Schlitz |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |