Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Schlitz

ISO 4017 ähnlich Edelstahl A2 blank mit Schlitz
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW8-SZ-M5X10

Art.-Nr. 41545 10
EAN 4052713934369

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Schlitz

Art.-Nr. 41545 10

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4017 ähnlich Edelstahl A2 blank mit Schlitz
Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

3.5 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Normen

ISO 4017

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Ausführung

Mit Schlitz

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen