Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft DIN 601 / ISO 4016, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Mutter

DIN 601/ISO 4016 Bauschraube St 4.8 vz. mit Mutter
SHR-MU-ISO4016-4.8-SW27-A2K-M18X280-CE

Art.-Nr. 0078018280

EAN 4056807736341

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft DIN 601 / ISO 4016, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Mutter

Art.-Nr. 0078018280

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M18

Länge (l1)

280 mm

Kopfhöhe (k1)

11,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW27

Normen

ISO 4016

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

61 mm

Bauprodukt

Ja

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen