Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft DIN 601, Stahl 4.6, verzinkt, blau passiviert (A2K), mit Mutter

DIN 601 Stahl 4.6 verzinkt mit Mutter
SHR-MU-DIN601-4.6-SW24-(A2K)-M16X560

Art.-Nr. 007816 560

EAN 4011231122016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft DIN 601, Stahl 4.6, verzinkt, blau passiviert (A2K), mit Mutter

Art.-Nr. 007816 560

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 601 wurde zurückgezogen und durch ISO 4016 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert | Festigkeitsklasse 4.8 ergänzt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

560 mm

Kopfhöhe (k1)

10 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

DIN 601

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Mit Mutter

Produktklasse

C

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen