Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Edelstahl A4-70, blank
DIN 931 Edelstahl A4 70 blank
SHR-6KT-DIN931-A4/70-SW17-M10X160
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M10  | 
Länge (l1)  | 160 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 7 mm  | 
Außenantrieb (s1)  | SW17  | 
Normen  | DIN 931  | 
Werkstoff  | Edelstahl A4  | 
Festigkeitsklasse  | 70  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Kopfform  | Sechskantkopf  | 
Antriebart  | Außensechskant  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Gewindeausführung  | Teilgewinde  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)  | 32 mm  | 
Produktklasse  | B  | 
RoHS-konform  | Ja  |