Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Edelstahl A4-70, blank

DIN 931 Edelstahl A4 70 blank
SHR-6KT-DIN931-A4/70-SW19-M12X170

Art.-Nr. 009012 170

EAN 4056807042299

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Edelstahl A4-70, blank

Art.-Nr. 009012 170

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

170 mm

Kopfhöhe (k1)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Normen

DIN 931

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

36 mm

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A4-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A4/70-SW18-M12

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Edelstahl A4-70, blank

MU-6KT-STOP-ISO7042-A4-70-SW18-M12

x 50 St.
Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 982, Edelstahl A4, blank

MU-6KT-STOP-DIN982-A4-SW19-M12

Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-A4-12

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Edelstahl A4 blank

SHB-SPN-DIN6796-A4-D13,0

x 100 St.
Schraubensicherung mittelfest

SHRSI-DOS-MITTELFEST-50G

Lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
x 1 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089, Edelstahl A4 200 HV blank

SHB-ISO7089-A4-200HV-12

Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Edelstahl A4 200 HV blank

SHB-ISO7093/1-A4-200HV-12