Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 10.9, Zink-Lamelle silber, Geomet

DIN 931 Stahl 10.9 Zink-Lamelle silber Geomet
SHR-6KT-DIN931-10.9-(GE3A/VL)-M22X100

Art.-Nr. 4128422100
EAN 4049557887579

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 10.9, Zink-Lamelle silber, Geomet

Art.-Nr. 4128422100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Die Beschichtung GEOMET 321A + PLUS VL ist ein nicht elektrolytischer, aluminiumgrauer, dünnschichtiger Überzug, bestehend aus Zink- und Aluminiumlamellen zusammen mit einer transparenten Deckschicht.

Schichtdicke: 6–8 μm
Reibwert: 0,09–0,14


Vorteile der Beschichtung GEOMET 321A + PLUS VL:

Enthält kein Chrom VI und keine anderen gesundheitsschädlichen Materialien
Erfüllt die EU-Altautorichtlinie.
Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit =720 h Salzsprühnebel-Test nach ISO 9227/DIN 50021 (im Vergleich gelb verzinkt A2C – 72 h)
Beständigkeit gegen Automobilbetriebsmittel (Norm-Kraftstoffe, Diesel, Motorenöl, Kühlflüssigkeit, …)
Umweltverträglichkeit, wasserbasierend
Beständigkeit gegenüber Kontaktkorrosion
Hitzebeständigkeit mindestens 300°C
Sehr gute Lackhaftung
Hinweis

DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M22

Länge (l1)

100 mm

Kopfhöhe (k1)

14 mm

Außenantrieb (s1)

SW32

Normen

DIN 931

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen