Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 10.9, blank

DIN 931 Stahl 10.9 blank
SHR-6KT-DIN931-10.9-SW19-M12X100

Art.-Nr. 005212 100

EAN 4038898384298

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 10.9, blank

Art.-Nr. 005212 100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

100 mm

Kopfhöhe (k1)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Normen

DIN 931

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Blank

Korrosionsschutzdauer

0 h

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rippmutter W-0273, Stahl 10, blank

MU-RIPP-FLSH-10-SW17-M12

x 200 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, blank

MU-6KT-ISO4032-10-SW18-M12

Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-12

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Sicherungsscheibe VS Federstahl, blank

SHB-SI-VS-18,0X13,0X1,40

x 500 St.
Schraubensicherung hochfest

SHRSI-DOS-HOCHFEST-50G

Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem