Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 10.9, verzinkt, gelb chromatiert

DIN 931 Stahl 10.9 gelb verzinkt
SHR-6KT-DIN931-10.9-SW17-(A3C)-M10X65

Art.-Nr. 010510 65
EAN 4038898860105

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 10.9, verzinkt, gelb chromatiert

Art.-Nr. 010510 65

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit (Nennmaße erweitert) | Schlüsselweite geändert für M10, M12, M14 und M22.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

65 mm

Kopfhöhe (k1)

7 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Normen

DIN 931

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Gelb verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen