Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 10.9, verzinkt, gelb chromatiert
DIN 931 Stahl 10.9 gelb verzinkt
SHR-6KT-DIN931-10.9-SW19-(A3C)-M12X160
Art.-Nr. 010512 160
EAN 4024835503631
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit (Nennmaße erweitert) | Schlüsselweite geändert für M10, M12, M14 und M22.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 160 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Normen | DIN 931 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | B |
RoHS-konform | Nein |