Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 8.8 Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

DIN 931 Stahl 8.8 Zink-Lamelle silber
SHR-6KT-DIN931-8.8-(ZFSHL)-M10X45

Art.-Nr. 412751045

EAN 4061975205490

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 8.8 Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Art.-Nr. 412751045

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

    M10

    Länge (l1)

    45 mm

    Kopfhöhe (k1)

    7 mm

    Außenantrieb (s1)

    SW17

    Normen

    DIN 931

    Werkstoff

    Stahl

    Festigkeitsklasse

    8.8

    Oberfläche

    Zink-Lamelle silber

    Korrosionsschutzdauer

    720 h

    Kopfform

    Sechskantkopf

    Antriebart

    Außensechskant

    Gewindeart

    Metrisches Gewinde

    Gewindeform

    Regelgewinde

    Gewindeausführung

    Teilgewinde

    Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

    26 mm

    RoHS-konform

    Ja

    Zusatzartikel:
     
    Produkt
    Beschreibung
    Anzahl
    VE
    Preis
    /VE
    Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

    SHB-KEILSI-SF-(DPE)-10

    Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
    Schraubensicherung hochfest

    SHRSI-DOS-HOCHFEST-50G

    Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
    x 1 St.
    Sechskantmutter ISO 4032, Stahl FK8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-ISO4032-8-SW16-(ZFSHL)-M10

    x 200 St.
    Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl FK8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-STOP-ISO7042-8-SW16-(ZFSHL)-M10

    x 500 St.
    Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl FK8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-STOP-ISO7040-8-(ZFSHL)-M10

    x 200 St.
    Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl FK8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-FLSH-EN1661-8-(ZFSHL)-M10

    x 100 St.
    Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

    SHB-ISO7089-200HV-(ZFSH)-D10

    Sicherungsscheibe S Federstahl, Zink-Lamelle-silber (ZFSH)

    SHB-SI-S-ZFSH-D10,0

    x 500 St.
    Spannscheibe DIN 6796, Federstahl, Zink-lamelle silber Geomet 500

    SHB-SPN-DIN6796-(GE5A)-10,5X23X2,5X3,2

    x 1000 St.
    Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 200 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

    SHB-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-10

    Zinklamellenbeschichtung mit sehr hohem Korrosionsschutz