Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 8.8, blank
DIN 931 Stahl 8.8 blank
SHR-6KT-DIN931-8.8-SW17-M10X95
Art.-Nr. 005110 95
EAN 4047376396296
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M10  | 
Länge (l1)  | 95 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 6,4 mm  | 
Außenantrieb (s1)  | SW17  | 
Normen  | DIN 931  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 8.8  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Kopfform  | Sechskantkopf  | 
Antriebart  | Außensechskant  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Gewindeausführung  | Teilgewinde  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)  | 26 mm  | 
Produktklasse  | A  | 
RoHS-konform  | Ja  |