Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 931 Stahl 8.8 gelb verzinkt
SHR-6KT-DIN931-8.8-SW17-(A3C)-M10X125

Art.-Nr. 0053010125
EAN 4045727909140

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 0053010125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

125 mm

Kopfhöhe (k1)

7 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Normen

DIN 931

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen