Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 10.9, Zink-Lamelle silber Dacromet 500
ISO 4014 Stahl 10.9 Zink-Lamelle Dacromet 500
SHR-6KT-ISO4014-10.9-SW24-(DC5A)-M16X120
Art.-Nr. 4128316120
EAN 4047376485877
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 | 
| Länge (l1) | 120 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 10 mm | 
| Außenantrieb (s1) | SW24 | 
| Normen | ISO 4014 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 10.9 | 
| Oberfläche | Zink-Lamelle silber | 
| Kopfform | Sechskantkopf | 
| Antriebart | Außensechskant | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Gewindeausführung | Teilgewinde | 
| Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 38 mm | 
| Produktklasse | A | 
| RoHS-konform | Nein |