Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 10.9, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

SHR-6KT-ISO4014-10.9-(ZFSHL)-M10X190

Art.-Nr. 4146410190

EAN 4055375559017

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 10.9, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Art.-Nr. 4146410190

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


  • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
Hinweis

ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.



Das bei Zinklamellenbeschichtungen typische Tauch-Schleuder-Verfahren kann die Lehrenhaltigkeit bei kleinen Gewinden negativ beeinflussen. Daher kann bei Gewinden der Größe M5 eine Verschraubbarkeit aber keine Lehrenhaltigkeit sichergestellt werden.



Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.




  1. VDI 2230: Anhang A; Annahme Gesamt-Reibwert = 0,12

  2. VDI 2230: Annahme drehmomentgesteuertes Anziehen; Reibungszahlklasse B; daher Annahme Anziehfaktor = 2

  3. DIN ISO EN 4042-1: Tabelle 8 Korrosionsbeständigkeit von gängigen Zink- und Zinklegierungsüberzugsystemen

  4. Fischer, U. (Hrsg.): Tabellenbuch Metall, 45. Auflage, Verlag Europa Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2011

  5. DIN 76: Tabelle 2 — Maße für Gewindeauslauf und Gewindefreistich für Innengewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

190 mm

Kopfhöhe (k1)

6,4 mm

Außenantrieb (s1)

SW16

Normen

ISO 4014

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Korrosionsschutzdauer (3)

720 h

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

32 mm

Ausführung

Mit Schaft

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1)

68,5 Nm

Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)

20,8-41,6 kN

Zu verwendende Scheibe mit Härte

≥ 300 HV

Zu verwendende Mutter mit Festigkeitsklasse

≥ 10

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

MU-6KT-FLSH-EN1661-10-(ZFSHL)-M10

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber

SHB-ISO7089-300HV-(ZFSH)-10

Sicherungsscheibe VS Federstahl, Typ VS, Zink-Lamelle-silber (ZFSH)

SHB-SI-VS-ZFSH-D10,0

Spannscheibe DIN 6796, Federstahl, Zink-lamelle silber Geomet 500

SHB-SPN-DIN6796-(GE5A)-10,5X23X2,5X3,2

x 1000 St.
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

SHB-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-10

Zinklamellenbeschichtung mit sehr hohem Korrosionsschutz
x 250 St.
Rippmutter

MU-RIPP-FLSH-10-SW15-(ZFSHL)-M10

Rippmutter, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-10

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre

DRHMOMSHSL-DUSTE-3/8ZO-(20-100NM)

Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug mit 3/8-Zoll-Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
x 1 St.
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre

DRHMOMSHSL-DUSTE-1/2ZO-(20-100NM)

Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug mit 1/2-Zoll-Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
x 1 St.
3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium

DRHMOMSHSL-3/8ZO-PREMIUM-(20-100NM)

Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 3/8 Zoll Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
x 1 St.
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium

DRHMOMSHSL-1/2ZO-PREMIUM-(20-100NM)

Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 1/2 Zoll Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
x 1 St.
Schraubensicherung hochfest

SHRSI-DOS-HOCHFEST-50G

Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem.
x 1 St.
Sechskantmutter ISO 4032, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

MU-6KT-ISO4032-10-SW16-(ZFSHL)-M10

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

MU-STOP-ISO7042-10-SW16-(ZFSHL)-M10

Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

MU-6KT-STOP-ISO7040-10-(ZFSHL)-M10

x 200 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen