Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 10.9, Zink-Nickel silber (ZNSHL)
ISO 4014 Stahl 10.9 Zink-Nickel
SHR-6KT-ISO4014-10.9-(ZNSHL)-M12X120
Art.-Nr. 4146912120
EAN 4046777112801
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).
Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M2 – 360h*
 - Durchmesser ≥ M4 – 600h*
 - Durchmesser ≥ M10 – 720h*
 
- *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS
 
Vorteile im Überblick:
- Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS
 - Chrom(VI) – frei
 - Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
 - Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
 - Gleichmäßige Schichtverteilung
 - Funktionell und dekorativ
 
ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M12  | 
Länge (l1)  | 120 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 7,5 mm  | 
Außenantrieb (s1)  | SW18  | 
Normen  | ISO 4014  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 10.9  | 
Oberfläche  | Zink-Nickel silber  | 
Korrosionsschutzdauer  | 720 h  | 
Kopfform  | Sechskantkopf  | 
Antriebart  | Außensechskant  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Gewindeausführung  | Teilgewinde  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)  | 30 mm  | 
Ausführung  | Mit Schaft  | 
Produktklasse  | A  | 
RoHS-konform  | Ja  |