Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 10.9, blank

ISO 4014 Stahl 10.9 blank
SHR-6KT-ISO4014-10.9-SW24-M16X95

Art.-Nr. 005216 95
EAN 4038898732600

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 10.9, blank

Art.-Nr. 005216 95

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Thread type x nominal diameter (d1)

M16

Length (l1)

95 mm

Head height (k1)

10 mm

External drive (s1)

SW24

Standards

ISO 4014

Material

Stahl

Property class

10.9

Surface

Blank

Head type

Sechskantkopf

Drive type

Außensechskant

Thread type

Metrisches Gewinde

Thread form

Regelgewinde

Thread design

Teilgewinde

Thread length (metric thread) (b)

38 mm

Product class

A

RoHS-compliant

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen