Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 12.9, blank

ISO 4014 Stahl 12.9 blank
SHR-6KT-ISO4014-12.9-SW24-M16X130

Art.-Nr. 005416 130
EAN 4045727130346

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 12.9, blank

Art.-Nr. 005416 130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

130 mm

Kopfhöhe (k1)

10 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

ISO 4014

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

12.9

Oberfläche

Blank

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

44 mm

Ausführung

Mit Schaft

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen