Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 8.8, Zink-Nickel silber (ZNSHL)
ISO 4014 Stahl 8.8 Zink-Nickel silber
SHR-6KT-ISO4014-8.8-(ZNSHL)-M8X65
Art.-Nr. 414598 65
EAN 4056807532806
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).
Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M2 – 360h*
- Durchmesser ≥ M4 – 600h*
- Durchmesser ≥ M10 – 720h*
- *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS
Vorteile im Überblick:
- Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS
- Chrom(VI) – frei
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 | 
| Länge (l1) | 65 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 5,3 mm | 
| Außenantrieb (s1) | SW13 | 
| Normen | ISO 4014 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 8.8 | 
| Oberfläche | Zink-Nickel silber | 
| Korrosionsschutzdauer | 600 h | 
| Kopfform | Sechskantkopf | 
| Antriebart | Außensechskant | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Gewindeausführung | Teilgewinde | 
| Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 22 mm | 
| Ausführung | Mit Schaft | 
| Produktklasse | A | 
| RoHS-konform | Ja |