Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A3C)
ISO 4014 Stahl 8.8 gelb verzinkt
SHR-6KT-ISO4014-8.8-SW27-(A3C)-M18X70
Art.-Nr. 005301870
EAN 4045727298947
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M18  | 
Länge (l1)  | 70 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 11,5 mm  | 
Außenantrieb (s1)  | SW27  | 
Normen  | ISO 4014  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 8.8  | 
Oberfläche  | Gelb verzinkt  | 
Korrosionsschutzdauer  | 120 h  | 
Kopfform  | Sechskantkopf  | 
Antriebart  | Außensechskant  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Gewindeausführung  | Teilgewinde  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)  | 42 mm  | 
Ausführung  | Mit Schaft  | 
Produktklasse  | A  | 
RoHS-konform  | Nein  |