Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A3C)

ISO 4014 Stahl 8.8 gelb verzinkt
SHR-6KT-ISO4014-8.8-SW36-(A3C)-M24X180

Art.-Nr. 0053024180

EAN 4045727827826

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A3C)

Art.-Nr. 0053024180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M24

Länge (l1)

180 mm

Kopfhöhe (k1)

15 mm

Außenantrieb (s1)

SW36

Normen

ISO 4014

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

Korrosionsschutzdauer

120 h

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

60 mm

Ausführung

Mit Schaft

Produktklasse

B

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen