Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A3C)
ISO 4014 Stahl 8.8 gelb verzinkt
SHR-6KT-ISO4014-8.8-SW7-(A2C)-M4X40
Art.-Nr. 005304 40
EAN 4045727298992
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 40 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW7 |
Normen | ISO 4014 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Korrosionsschutzdauer | 72 h |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 14 mm |
Ausführung | Mit Schaft |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Nein |