Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 8.8U, feuerverzinkt
ISO 4014 Stahl 8.8U feuerverzinkt
SHR-6KT-ISO4014-8.8U-SW24-(TZN)-M16X350
Art.-Nr. 0059616350
EAN 4052712685705
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wird mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az (Gewindespiel) vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt (DIN EN ISO 10684)
- Die Schraube ist nach dem Feuerverzinken „ISOpassend“
- Darf in keinem Fall mit Muttern mit Gewindeübermaß gepaart werden. Dies kann zu Verschraubungsproblemen und zum Versagen der Verbindung führen
Hinweis
ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 | 
| Länge (l1) | 350 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 10 mm | 
| Außenantrieb (s1) | SW24 | 
| Normen | ISO 4014 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 8.8U | 
| Oberfläche | Feuerverzinkt | 
| Kopfform | Sechskantkopf | 
| Antriebart | Außensechskant | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Gewindeausführung | Teilgewinde | 
| Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 57 mm | 
| Ausführung | Mit Schaft | 
| Produktklasse | B | 
| RoHS-konform | Ja | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!