Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 DIN 7990, Stahl 5.6 feuerverzinkt (TZN)

DIN 7990 Stahl 5.6 feuerverzinkt
SHR-MU-DIN7990-5.6-SW18-(TZN)-M12X55

Art.-Nr. 007451255

EAN 4050642625082

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 DIN 7990, Stahl 5.6 feuerverzinkt (TZN)

Art.-Nr. 007451255

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich, da erhöhter Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

55 mm

Kopfhöhe (k1)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW18

Normen

EN 15048-1, DIN 7990

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.6U

Oberfläche

Feuerverzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Ausführung

Mit Sechskantmuttern EN ISO 4034 oder EN ISO 4032

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

12 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

20,5 mm

Einsatzbereich

Stahlbau

Paketdicke min./max.

29,5-34,5 mm

Klemmlänge min./max.

37,5-42,5 mm

Produktklasse

C

Geregelter Bereich

hEN 15048-1

Bauprodukt

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Ja

Höhe Mutter

12,2 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen