Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 DIN 7990, Stahl 5.6 feuerverzinkt (TZN)

DIN 7990 Stahl 5.6 feuerverzinkt
SHR-MU-DIN7990-5.6-SW30-(TZN)-M20X50

Art.-Nr. 007452050

EAN 4050642629059

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 DIN 7990, Stahl 5.6 feuerverzinkt (TZN)

Art.-Nr. 007452050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich, da erhöhter Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M20

Länge (l1)

50 mm

Kopfhöhe (k1)

13 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Normen

EN 15048-1, DIN 7990

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.6U

Oberfläche

Feuerverzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Ausführung

Mit Sechskantmuttern EN ISO 4034 oder EN ISO 4032

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

20 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

28,5 mm

Einsatzbereich

Stahlbau

Paketdicke min./max.

17-22 mm

Klemmlänge min./max.

25-30 mm

Produktklasse

C

Geregelter Bereich

hEN 15048-1

Bauprodukt

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Ja

Höhe Mutter

19,0 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen