Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

ISO 4014/4032 Stahl 8.8U feuerverzinkt
SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M14X150

Art.-Nr. 0059414150

EAN 4055375940013

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

Art.-Nr. 0059414150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
  • Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau. Stahl 8.8U feuerverzinkt (TZN).

  • Sechskantschraube mit Schaft nach DIN EN ISO 4014 und Sechskantmutter DIN EN ISO 4032.
Hinweis

SB = Structural Bolting, Schrauben und Muttern nach DIN EN 15048 müssen mit dem Sonderkennzeichen „SB“ gekennzeichnet sein.


Die Gewindegrößen M8 und M10 mit der Kennzeichnung „8.8U“ entsprechen den Mindestbruchkräften bzw. Prüfkräften (für Schrauben mit Gewinden der Toleranzklasse 6az) nach EN ISO 10684.



Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!



ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M14

Länge (l1)

150 mm

Kopfhöhe (k1)

8,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW21

Normen

ISO 4014, EN 15048-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8U

Oberfläche

Feuerverzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Ausführung

Mit Sechskantmutter EN ISO 4032

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Einsatzbereich

Stahlbau

Geregelter Bereich

hEN 15048-1

Bauprodukt

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Ja

Höhe Mutter

12,8 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen