Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpassivierung
SHR-6KT-DIN931-8.8-SW22-(VZD)-M14X120
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
VerbindungVerbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Datenblätter(X)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M14 |
Length (l1) | 120 mm |
Head height (k1) | 9 mm |
External drive (s1) | SW22 |
Standards | DIN 931 |
Material | Stahl |
Property class | 8.8 |
Surface | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Head type | Sechskantkopf |
Drive type | Außensechskant |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Thread design | Teilgewinde |
Product class | A |
RoHS-compliant | Ja |