Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 Edelstahl A2 blank
SHR-6KT-DIN931-A2/70-SW19-M12X105
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 105 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Normen | DIN 931 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Ausführung | 0 - nicht zutreffend |
Produktklasse | A |
Einsatzbereich | 0 - nicht zutreffend |
Geregelter Bereich | 0 - nicht zutreffend |
Bauprodukt | 0 - nicht zutreffend |
EG Konformitätserklärung (CE) | 0 - nicht zutreffend |
RoHS-konform | Ja |