Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 Stahl 8.8 blank
SHR-6KT-ISO4014-8.8-SW13-M8X240
Art.-Nr.
00518 240
EAN 4061337569826
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4014, Stahl 8.8, blank
Hinweis
ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M8 |
Length (l1) | 240 mm |
Head height (k1) | 5.3 mm |
External drive (s1) | SW13 |
Standards | ISO 4014 |
Material | Stahl |
Property class | 8.8 |
Surface | Blank |
Head type | Sechskantkopf |
Drive type | Außensechskant |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Thread design | Teilgewinde |
Thread length (metric thread) (b) | 41 mm |
Design | Mit Schaft |
Product class | B |
RoHS-compliant | Ja |