Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft

ISO 4014 Stahl 8.8 blank
SHR-6KT-ISO4014-8.8-SW55-M36X140

Art.-Nr. 005136 140
EAN 4045727173107

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft

Art.-Nr. 005136 140

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4014, Stahl 8.8, blank
Hinweis

ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M36

Länge (l1)

140 mm

Kopfhöhe (k1)

22.5 mm

Außenantrieb (s1)

SW55

Normen

ISO 4014

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

84 mm

Ausführung

Mit Schaft

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen