Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 Stahl 8.8 Zink-Lamelle silber
SHR-6KT-ISO4014-8.8-(ZFSHL)-M20X130
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.
Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M6 - 480h*
- Durchmesser ≥ M10 - 720h*
Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:
- Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M20 |
Length (l1) | 130 mm |
Head height (k1) | 12.5 mm |
External drive (s1) | SW30 |
Standards | ISO 4014 |
Material | Stahl |
Property class | 8.8 |
Surface | Zink-Lamelle silber |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Head type | Sechskantkopf |
Drive type | Außensechskant |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Thread design | Teilgewinde |
Thread length (metric thread) (b) | 52 mm |
Product class | A |
RoHS-compliant | Ja |