Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft

ISO 4014 Edelstahl A2 50, A2 70 blank
SHR-6KT-ISO4014-A2/70-SW27-M18X180

Art.-Nr. 009518 180
EAN 4056807044408

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft

Art.-Nr. 009518 180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4014, Edelstahl A2-50 und A2-70, blank
Hinweis

ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert. Festigkeit A2-70 bis einschließlich Nenngröße M24 | Ab Nenngröße M27 mindestens Festigkeit A2-50

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Thread type x nominal diameter (d1)

M18

Length (l1)

180 mm

Head height (k1)

11.5 mm

External drive (s1)

SW27

Standards

ISO 4014

Material

Edelstahl A2

Property class

70

Surface

Blank

Head type

Sechskantkopf

Drive type

Außensechskant

Thread type

Metrisches Gewinde

Thread form

Regelgewinde

Thread design

Teilgewinde

Thread length (metric thread) (b)

48 mm

Product class

B

RoHS-compliant

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen