Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 Edelstahl A2 50, A2 70 blank
SHR-6KT-ISO4014-A2/70-SW8-M5X35
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert. Festigkeit A2-70 bis einschließlich Nenngröße M24 | Ab Nenngröße M27 mindestens Festigkeit A2-50
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M5 |
Length (l1) | 35 mm |
Head height (k1) | 3.5 mm |
External drive (s1) | SW8 |
Standards | ISO 4014 |
Material | Edelstahl A2 |
Property class | 70 |
Surface | Blank |
Head type | Sechskantkopf |
Drive type | Außensechskant |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Thread design | Teilgewinde |
Thread length (metric thread) (b) | 16 mm |
Product class | A |
RoHS-compliant | Ja |