Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau ISO 4014, Edelstahl A4

ISO 4014 Edelstahl A4 blank AD W 7/2
SHR-ISO4014-ADW7/2-A4/70-SW24-M16X100

Art.-Nr. 0092216100

EAN 4046777379204

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau ISO 4014, Edelstahl A4

Art.-Nr. 0092216100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sechskantschrauben für den Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk. Die AD 2000-Merkblätter werden von der "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter" aufgestellt.

Hinweis

TÜV anerkannte Fabrikate. Erfüllen die Bedingungen des AD 2000-Merkblatts W 7/2 (früher W 2) hinsichtlich des Verzichts auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (nach DIN EN 10204). Siehe VdTÜV-Merkblatt Werkstoff 1253/4. Das „VdTÜV-Merkblatt 1253/4“ enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen.



ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

100 mm

Kopfhöhe (k1)

10 mm

Normen

ISO 4014

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW24

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

16 mm

Produktklasse

A

Einsatzbereich

Druckbehälterbau

Geregelter Bereich

AD W 7/2

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl A4-70, blank für den Druckbehälterbau

MU-ISO4032-ADW7/2-A4/70-SW24-M16

Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A4-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A4/70-SW24-M16

Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 982, Edelstahl A4, blank

MU-6KT-STOP-DIN982-A4-SW24-M16

x 50 St.
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-A4-16

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Edelstahl A4 blank

SHB-SPN-DIN6796-A4-D17,0

x 100 St.
Schraubensicherung mittelfest

SHRSI-DOS-MITTELFEST-50G

Lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
x 1 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089, Edelstahl A4 200 HV blank

SHB-ISO7089-A4-200HV-16

x 50 St.
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Edelstahl A4 200 HV blank

SHB-ISO7093/1-A4-200HV-16

x 50 St.