Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau ISO 4014, Stahl 5.6, blank

ISO 4014 Stahl 5.6 blank AD W 7/1
SHR-6KT-ISO4014-ADW7/1-5.6-SW30-M20X200

Art.-Nr. 0065820200

EAN 4038898184799

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau ISO 4014, Stahl 5.6, blank

Art.-Nr. 0065820200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sechskantschrauben mit Schaft für den Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk. Die AD 2000-Merkblätter werden von der "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter" aufgestellt.

Hinweis
  • Sechskantschrauben nach DIN EN ISO 4014, Festigkeitsklasse 5.6, werden in Verbindnug mit Sechskantmuttern nach DIN EN ISO 4032, Festigkeitsklasse 5 - 2, eingesetzt.

  • TÜV anerkannte Fabrikate. Erfüllen die Bedingungen des AD-/AD 2000-Merkblatts W 7/1 (früher W 7) hinsichtlich des Verzichts auf eine Prüfbescheinigung 3.1. (nach DIN EN 10204). Siehe VdTÜV-Merkblatt Werkstoff 1253/4.. Das ""VdTÜV-Merkblatt 1253/4"" enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen.

  • ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M20

Länge (l1)

200 mm

Kopfhöhe (k1)

12,5 mm

Normen

ISO 4014

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.6

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW30

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

20 mm

Produktklasse

B

Einsatzbereich

Druckbehälterbau

Geregelter Bereich

AD W 7/1

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032, Stahl 5-2, blank für den Druckbehälterbau

MU-ISO4032-ADW7/1-(5-2)-SW30-M20

x 50 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, blank

MU-6KT-ISO4032-8-SW30-M20

Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, blank

MU-6KT-FLSH-DIN6923-8-SW30-M20

x 50 St.
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-20

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Stahl blank

SHB-DIN9021-140HV-D22,0

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl blank

RG-FED-DIN127-B-D20,2

x 50 St.
Sicherungsscheibe S Federstahl, blank

SHB-SI-S-30,0X21,0X1,4

Schraubensicherung mittelfest

SHRSI-DOS-MITTELFEST-50G

Lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
x 1 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089, Stahl 200 HV blank

SHB-ISO7089-200HV-20

x 200 St.