Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau ISO 4014, Stahl 5.6, verzinkt blau passiviert (A2K)

ISO 4014 Stahl 5.6 verzinkt AD W 7/1
SHR-ISO4014-ADW7/1-5.6-SW36-A2K-M24X100

Art.-Nr. 0065924100

EAN 4024835848022

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau ISO 4014, Stahl 5.6, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0065924100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sechskantschrauben mit Schaft für den Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk. Die AD 2000-Merkblätter werden von der "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter" aufgestellt.

Hinweis
  • Sechskantschrauben nach DIN EN ISO 4014, Festigkeitsklasse 5.6, werden in Verbindnug mit Sechskantmuttern nach DIN EN ISO 4032, Festigkeitsklasse 5 - 2, eingesetzt.

  • TÜV anerkannte Fabrikate. Erfüllen die Bedingungen des AD-/AD 2000-Merkblatts W 7/1 (früher W 7) hinsichtlich des Verzichts auf eine Prüfbescheinigung 3.1. (nach DIN EN 10204). Siehe VdTÜV-Merkblatt Werkstoff 1253/4.. Das ""VdTÜV-Merkblatt 1253/4"" enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen.


ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M24

Länge (l1)

100 mm

Kopfhöhe (k1)

15 mm

Normen

ISO 4014

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.6

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW36

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

3 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

24 mm

Produktklasse

A

Einsatzbereich

Druckbehälterbau

Geregelter Bereich

AD W 7/1

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032, Stahl 5-2, verzinkt blau passiviert (A2K) für den Druckbehälterbau

MU-ISO4032-ADW7/1-(5-2)-SW36-A2K-M24
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN555-5-SW36-(A2K)-M24

DIN 555, steel 5, zinc-plated, blue passivated (A2K)
x 50 St.
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-ISO7042-8-SW36-(A2K)-M24

x 25 St.
Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

MU-6KT-FLSH-DIN6923-8-SW36-(A2K)-M24

x 25 St.
Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW36-(A2K)-M24

x 25 St.
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-24

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-DIN9021-140HV-(A2K)-D26,0

x 50 St.
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D24,5

Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert)

SHB-SI-S-(MZN)-36,0X25,6X1,60

Schraubensicherung mittelfest

SHRSI-DOS-MITTELFEST-50G

Lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
x 1 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-24

Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO7040-8-SW36-(A2K)-M24

x 25 St.