Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 10.9, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 960 Stahl 10.9 gelb verzinkt Feingewinde
SHR-DIN960-10.9-SW27-(A2C)-M18X1,5X70

Art.-Nr. 006318 70

EAN 4046778079264

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 10.9, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 006318 70

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bedingt durch das Feingewinde


  • besteht eine größere Selbsthemmung durch die geringere Steigung gegenüber einer Schraube mit Regelgewinde

  • höheres Anzugsmoment

  • hohe Belastbarkeit aufgrund des größeren Kerndurchmesser der Schraube
Hinweis

DIN 960 wurde zurückgezogen und durch ISO 8765 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M18 x 1,5

Länge (l1)

70 mm

Kopfhöhe (k1)

11,5 mm

Normen

DIN 960

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW27

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

18 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

42 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen