Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 10.9, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 960 Stahl 10.9 gelb verzinkt Feingewinde
SHR-DIN960-10.9-SW30-(A2C)-M20X1,5X70
Art.-Nr. 006320 70
EAN 4038898707066
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bedingt durch das Feingewinde
- besteht eine größere Selbsthemmung durch die geringere Steigung gegenüber einer Schraube mit Regelgewinde
- höheres Anzugsmoment
- hohe Belastbarkeit aufgrund des größeren Kerndurchmesser der Schraube
Hinweis
DIN 960 wurde zurückgezogen und durch ISO 8765 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)